| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH2401195 Herst.-Nr.: H2401195 EAN/GTIN: 4012086061048 |
| |
|
| | |
| - Abfallbehälter
- Material und Form: PP, rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Ausstattung: Deckel vorhanden
- Mit Push-Einwurfklappe
- Volumen: 13 l
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 252 mm | Durchmesser oben: | 252 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 13 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 490 mm | Marke: | Helit | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, 24011, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalltrennung, H24011, Mülleimer, Müllkorb |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,86167* | € 16,83167* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 13,22* | € 17,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,20* | € 17,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,53* | € 18,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,65* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|