Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 13 l, VE 6, HxØ 490 x 252 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-854360
Herst.-Nr.:
     H2401195
EAN/GTIN:
     4012086061048
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 13 l, VE 6, HxØ 490 x 252 mm, schwarz.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
13 Liter
Höhe:
490 mm
Durchmesser:
252 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 854360 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,86167*
€ 16,88167*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 13,19*
€ 17,35*
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 17,72*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 18,17*
4 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 14,65*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,88167*
€ 20,08919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55167*
€ 19,69649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18167*
€ 19,25619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86167*
€ 15,30539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,29002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.