| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HECK590971 Herst.-Nr.: 590.971 EAN/GTIN: 4066300599718 |
| |
|
| | |
| - Handabroller für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L).
- Mit Metallmesser
- ohne Inhalt
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0250 kg | EAN Packung: | 4042448909039 | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Heckmann | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller 19mm x 33m, filamentabroller 19mm, handabroller, 57944, Tesabroller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,60* | ab € 0,28* | € 0,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,35* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|