| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164009299 Herst.-Nr.: 590971 EAN/GTIN: 4066300599718 |
| |
|
| | |
| WIHEDÜ Handabroller nachfüllbar farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handabroller | max. Größe des Klebebandes: | 18 mm x 33 m (B x L) | gefüllt: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Messer auswechselbar: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, wihedü handabroller, handabroller, handabroller 33m, Abroller, Klebebandhandabroller, Klebefilme, Klebefilmhandabroller, Tesaabroller, Tesafilmabroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 8,60* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,35* | € 0,54* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,67* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,45* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|