Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Leerhülle Slim transparent VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD-Leerhülle Slim transparent VE=25 Stück
CD-Leerhülle Slim transparent VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HAMA51165
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051165
EAN/GTIN:
     4007249511652
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger
  • durch die geringe Höhe (ca. 5,2 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz
  • 50% Platzersparnis
  • idealer Ersatz für beschädigte Original-Boxen sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art
  • mit transparentem Boden und transparentem Oberteil
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.913 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
142 mm
Marke:
Hama
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hüllen hama transparent, cd slimcase, cd-slimcase hama, 51165, Aufbewahrung, Aufbewahung, CD, CD-Aufbewahrung, CD-Hülle, CD-Schachtel, CDAufbewahrung, CDHülle, CDSchachtel, DVD, DVD-Aufbewahung, DVD-Hülle, DVD-Schachtel, DVDAufbewahung, DVDHülle, DVDSchachtel, Hülle, Schachtel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 10,37*
€ 14,83*
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 15,44*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 11,21*
€ 16,01*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 12,93*
€ 18,20*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 14,46*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,56*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,96*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.