Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Leerhulle Slim, 25er-Pack, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00051165
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051165
EAN/GTIN:
     4007249511652
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je einer CD plus Einleger- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) finden zwei dieser Leerhullen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - 50% Platzersparnis - idealer Ersatz fur beschadigte Original-Boxen sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art - mit transparentem Boden und transparentem Oberteil Lieferumfang: - 25 CD-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
911.5 g
Hohe:
12.5 cm
Lange:
13.2 cm
Breite:
14.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 14,2 x 0,52 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: CD-Slimcase, DVD Hülle, dvd hüllen hama transparent, cd slimcase, cd-slimcase hama, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.