Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage 5000g weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefwaage 5000g weiß
Briefwaage 5000g weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GENI11792
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11792
EAN/GTIN:
     4015468117920
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
  • Digitale Brief-/Küchenwaage aus robustem Kunststoff
  • Wiegekraft bis zu 5.000 g bzw. 176,36 Unzen
  • Maßeinheiten einstellbar: g / oz
  • Grammgenaue Anzeige in 1-g-Schritten über LCD Anzeige
  • Zuwiegefunktion (Tara)
  • Zwei-Tasten-Bedienung: ON/TARA und UNIT
  • Abschaltautomatik nach ca. 1 Minute
  • Displayanzeige: Schwache Batterie, Überladung
  • Wiegeteller Durchmesser 15 cm
  • Batteriebetrieb (1x Lithiumbatterie CR2032)
  • Maße: ca. 21 x 17,5 x 4,3 cm
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.4570 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
43 mm
Marke:
Genie
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
5 kg
Netzanschluß:
nein
Tiefe:
175 mm
Wiegegenauigkeit:
1 g
Weitere Suchbegriffe: genie küchenwaage, haushaltswaage, briefwaage batterie, Design, Design-Briefwaage, DesignBriefwaage, Digitalwaage, elektronisch, Päckchenwaage, Präzisionswaage, Universalwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,74*
€ 14,92*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 11,04*
€ 15,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.