Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 11mm 34 Ringe Teilung 3:1 schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 11mm 34 Ringe Teilung 3:1 schwarz VE=100 Stück
Drahtbinderücken 11mm 34 Ringe Teilung 3:1 schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_RG810710
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810710
EAN/GTIN:
     5019577190323
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Drahtbinderücken DIN A4
  • 34 Ringe: Für alle Drahtbindegeräte mit 34-Loch-Stanzung
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
34
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.52 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 3:1 teilung binderücken 11mm, binderücken draht, binderücken, 165283, Binderinge, Draht, Draht-Binderücken, Drahtringe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 23,09*
€ 31,85*
€ 5,50*
ab € 22,55*
€ 31,85*
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 43,31*
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 53,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 11,04*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 11,47*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 11,43*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 11,56*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 13,89*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 13,33*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 13,84*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 16,35*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 15,79*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 14,78*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 22,59*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 25,98*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 24,32*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 24,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.