Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Drahtbinderücken WireBind, A4, 34 Ringe, 11 mm für max. 100 Seiten, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166852
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810710
EAN/GTIN:
     5019577190323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Mit WireBind Drahtbinderücken von GBC wird das Binden von Dokumenten zur Nebensache. Drahtbinderücken mit 34 Ringen und einem 11 mm Drahtkamm-Durchmesser bieten eine Bindekapazität von bis zu 100 Einzelblättern (80 g/m-² Papierstärke). Sie eignen sich für alle handelsüblichen Draht-Bindegeräte mit 34er Stanzung und 3:1 Teilung.

Das Wirebinding mit Drahtbinderücken von GBC hält entscheidende Vorteile für Sie bereit. Dokumente sind nach dem Binden um 360-° umschlagbar. Das geöffnete Dokument liegt flach auf. Das Kopieren einzelner Seiten wird deutlich erleichtert. Drahtbinderücken ermöglichen zudem das flexible Binden mit verschiedensten Materialien. Besonders bei Seminar- und Schulungsunterlagen oder auch Broschüren spielen diese Aspekte eine wichtige Rolle.

Wenn Sie Ihre Dokumente hochwertig und im Nachhinein unveränderlich binden möchten, sind WireBind Drahtbinderücken von GBC die richtige Lösung. Diese erhalten Sie im Schäfer Shop in Paketen zu je 100 Stück.

Weitere Details:

Für fest versiegelte, hochwertig gebundene Dokumente

Einzelseiten lassen sich um 360-° umschlagen

Besonders geeignet für Schulungs- und Seminarunterlagen oder Broschüren etc.

Passend für alle Standard-Drahtbindegeräte mit 34er Stanzung

34 Ringe

Drahtkamm-Durchmesser: 11 mm

Bindekapazität: bis zu 100 Blatt (80 g/m-²)

Format: DIN A4

Teilung: 3:1 (34 Löcher auf DIN A4 Längsseite)

1 Paket = 100 Stück

Farbe: Schwarz oder Silber

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
3:1 (34 Ringe)
Kapazität:
100 Blatt
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 3:1 teilung binderücken 11mm, binderücken draht, binderücken, 166852, 166852-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 23,07*
€ 31,82*
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 31,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 43,32*
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 53,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 10,95*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 11,47*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 11,37*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 11,55*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 13,81*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 13,45*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 13,89*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 16,43*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 15,86*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 16,46*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 20,97*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 22,63*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 26,09*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 24,23*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.