Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm schwarz VE=100 Stück
Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm schwarz VE=100 Stück
Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm schwarz VE=100 Stück
Einbanddeckel LinenWeave A4 250g/qm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE050010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050010
EAN/GTIN:
     8019152803218
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • LinenWeave-Einbanddeckel sind optisch und haptisch wie elegantes, natürliches Leinen
  • Mit einem hohen Anteil an Zellstoff und Recyclingmaterialien hergestellt, gewährleisten diese stabilen, farbbeständigen A4-Einbanddeckel (250 g/qm) das makellose Aussehen Ihrer Berichte und sorgen dafür, dass diese mit der Zeit kaum verblassen
  • LinenWeave-Einbanddeckel, die mit einer klassischen Farbpalette zur farblichen Abstimmung angeboten werden, verleihen Präsentationen und Berichten ein hochwertiges, professionelles Finish.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Karton
Materialstruktur:
Leinenstruktur
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,87*
€ 21,31*
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 21,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1487* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE050029
ab € 13,59*
Sonstiges
GBC
CE050030
ab € 14,32*
Sonstiges
GBC
CE050070
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.