Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-CE050010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050010
EAN/GTIN:
     8019152803218
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LinenWeave. In Leinenoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
in Leinenoptik
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1486* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE050029
ab € 13,58*
Sonstiges
GBC
CE050030
ab € 14,33*
Sonstiges
GBC
CE050070
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.