Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-CE050070
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050070
EAN/GTIN:
     8019152803225
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LinenWeave. In Leinenoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
in Leinenoptik
Farbe der Innenansicht:
weiß
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE050029
ab € 13,60*
Sonstiges
GBC
CE050030
ab € 14,30*
Sonstiges
GBC
CE050010
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.