Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-CE050029
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050029
EAN/GTIN:
     8019152803249
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LinenWeave. In Leinenoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
in Leinenoptik
Farbe:
blau
Farbe der Innenansicht:
blau
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,143* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE050030
ab € 14,33*
Sonstiges
GBC
CE050010
ab € 14,32*
Sonstiges
GBC
CE050070
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.