Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-CE050030
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE050030
EAN/GTIN:
     8019152803232
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LinenWeave. In Leinenoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
in Leinenoptik
Farbe der Innenansicht:
rot
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE050029
ab € 13,65*
Sonstiges
GBC
CE050010
ab € 14,28*
Sonstiges
GBC
CE050070
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.