Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C210E 450 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbindegerät CombBind C210E 450 Blatt schwarz
Spiralbindegerät CombBind C210E 450 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4401926EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401926EU
EAN/GTIN:
     5028252425629
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • GBC Spiralbindegerät CombBind C210E
  • Elektrisches Stanz- und Spiralbindegerät
  • 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe
  • Mit elektrischer One-Touch-Stanztechnologie
  • Mit präziser Stanzzentrierung
  • Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden
  • Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden
  • Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens
  • Mit Randabstandskontrolle
  • Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich
  • Stanzkapazität: 25 Blatt (80 g/qm)
  • Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm
  • Für A4/A5 oder A3 hoch
  • Gewicht: 12,4 kg
  • Format: 465 x 145 x 400 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Kunststoff
Art der Stanzung:
Elektrisch
Besonderheiten:
One-Touch-Stanztechnologie. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für Binderücken. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Breite:
465 mm
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
145 mm
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
25 Blatt
Tiefe:
400 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 438,26*
€ 508,40*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 472,23*
€ 534,27*
13 Tage
45
Frei Haus
ab € 446,18*
€ 546,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 487,29*
€ 551,33*
€ 4,95*
ab € 501,73*
€ 566,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,11*
€ 603,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,61*
€ 594,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,29*
€ 579,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401845
ab € 139,17*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,20*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 83,11*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 272,44*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 353,17*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 324,49*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 437,26*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 858,09*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 611,54*
Zubehör
GBC
IB271717
ab € 1.924,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.