Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 50mm VE=100 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 50mm VE=100 Stück blau
Bindestrip SureBind PVC A4 50mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_1132885
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132885
EAN/GTIN:
     0080509328850
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 50 mm
  • Kapazität: 500 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: ibico plastikbinderücken blau, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 35,52*
€ 48,54*
€ 5,50*
ab € 43,03*
€ 59,94*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,54*
€ 69,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,28*
€ 73,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
1132850
ab € 20,97*
Sonstiges
GBC
1132840
ab € 20,87*
Sonstiges
GBC
1132886
ab € 35,73*
Sonstiges
GBC
1132884
ab € 35,73*
Sonstiges
GBC
A9660003
ab € 20,87*
Sonstiges
GBC
A9660002
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
1132845
ab € 20,95*
Sonstiges
GBC
A9660000
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
3700510
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.