Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duft-Teelichter 37,5mm Raspberry VE=18 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duft-Teelichter 37,5mm Raspberry VE=18 Stück
Duft-Teelichter 37,5mm Raspberry VE=18 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GALA96915
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     96915
EAN/GTIN:
     4008495318514
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftteelicht
Duftteelichte
  • Duft-Teelichter mit Himbeer-Duft
  • aus Parafin mit Fettanteil
  • Durchmesser: 37,5 mm
  • Höhe 16,6 mm
  • Packung mit 18 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.247 kg
Durchmesser:
37.5 mm
Farbe:
lila
Farbname:
lila
Höhe:
16.6 mm
Marke:
Gala
Packungsinhalt:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Jumboteelichter, Teelicht, duftkerzen, Duft, Duft-Teelichter, Duftteelichter, Kerze, Kerzen, Teekerze, Teelichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
221
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 5,46*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 5,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flavour by GALA
96916
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96912
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96910
ab € 1,94*
Sonstiges
Flavour by GALA
96913
ab € 1,96*
Sonstiges
Flavour by GALA
96911
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.