| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ44709 Herst.-Nr.: 44709 EAN/GTIN: 4015544916201 |
| |
|
| | |
| - hochwertiges Bio-PU, industriell kompostierbar
- ca. 1.000 Anwendungen pro Rolle
- geeignet für Überschuhmaschine Stepstar Art. 88815
- optionales Zubehör: Trittmatte Art. 447098
- für jede Schuhgröße, auch für Socken und Schuhe mit Absatz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.7750 kg | Durchmesser: | 145 mm | Farbe: | blau | Marke: | NatureStar | Material: | PU (Polyurethan) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzugspender, Schuhüllenspender, Überschuh-Spender, Überschuhmaschine, Überschuhspender, überschuhmaschine stepstar, überschuh spender, franz mensch überschuhspender, Einwegschuhe, Schrupffolie, Stepstar, Überziehschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 83,77* | € 103,28* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,55* | € 115,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,27* | € 115,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,20* | € 125,52* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,38* | € 134,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|