Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Feinstrick-Handschuh Skill M/8 grau VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nylon-Feinstrick-Handschuh Skill M/8 grau VE=12 Paar
Nylon-Feinstrick-Handschuh Skill M/8 grau VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33985
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33985
EAN/GTIN:
     4015544339857
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
  • Arbeits-Handschuh
  • Nylon, Handfläche und Fingerkuppen Latex beschichtet
  • nahtlos, perfekt anliegend, super Tastempfinden
  • sehr griffig und weich
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
grau
Handschuh-Größe:
8
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,69*
€ 15,24*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,62*
€ 16,01*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 16,51*
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,74*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 19,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,97417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33982
ab € 9,76*
Ähnlich
Franz Mensch
33983
ab € 9,77*
Ähnlich
Franz Mensch
33984
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.