Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I L/9 weiß VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I L/9 weiß VE=12 Paar
Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I L/9 weiß VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33844
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33844
EAN/GTIN:
     4015544338447
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
  • Baumwolle-Polyester-Feinstrick mit Strickbund
  • nahtlos, super Tastgefühl
  • hochelastisch, fusselarm
  • PVC-Noppen, dadurch sehr abriebfest
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7970 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
9
Länge:
250 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Mehrweghandschuh, Mehrweghandschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,87*
€ 8,05*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 9,05*
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 10,32*
5 Tage
29
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,89*
€ 10,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 10,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,48917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33845
ab € 5,01*
Ähnlich
Hygostar
33843
ab € 5,00*
Ähnlich
Hygostar
33842
ab € 0,56*
Ähnlich
Hygostar
33847
ab € 5,03*
Ähnlich
Hygostar
33846
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.