Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Power Grip puderfrei M 24cm dunkelblau VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Power Grip puderfrei M 24cm dunkelblau VE=50 Stück
Nitril-Handschuh Power Grip puderfrei M 24cm dunkelblau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ270856
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     270856
EAN/GTIN:
     4015544713152
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • besonders starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • doppelseitige Antirutsch-Struktur für exzellenten Griff, beidseitig tragbar
  • innenseitige Prägung verhindert Rutschen der Handschuhe
  • sehr elastisch, mit Rollrand
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • griffsicher bei trockenen und nassen Einsätzen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4490 kg
Farbe:
dunkelblau
Handschuh-Größe:
M
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau m, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Einweg, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Grip, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Nitril, Power, Power-Grip, PowerGrip, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 6,80*
10
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 7,70*
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,89*
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,34*
5 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 8,33*
€ 12,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
270816
ab € 4,88*
Ähnlich
Franz Mensch
270866
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270806
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270818
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270858
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270808
ab € 4,11*
Ähnlich
Franz Mensch
270815
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
270855
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
270805
ab € 4,13*
Ähnlich
Hygostar
270865
ab € 4,11*
Ähnlich
Hygostar
270868
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.