Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuh Ideal Fit puderfrei XL 25cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl-Handschuh Ideal Fit puderfrei XL 25cm weiß VE=100 Stück
Vinyl-Handschuh Ideal Fit puderfrei XL 25cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26902
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26902
EAN/GTIN:
     4015544269024
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 25 cm
  • Vinyl, besonders leichte Qualität
  • allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • sehr hautfreundliches, gutes Tastempfinden
  • reißfest, stabil und dehnbar
  • beidseitig tragbar
  • mit Rollrand
  • günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen
  • nur für Kontakt mit nicht-fettenden Lebensmitteln geeignet
  • Spenderbox mit 100 Handschuhen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5029 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
250 mm
Marke:
Hygonorm
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,29*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 4,51*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 4,75*
4 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygonorm
26952
ab € 1,88*
Sonstiges
Hygonorm
26912
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.