Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Super Stretch puderfrei XL 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Super Stretch puderfrei XL 24cm weiß VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Super Stretch puderfrei XL 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ261001
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     261001
EAN/GTIN:
     4015544262018
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • sehr hautfreundlich, Akzelerator-frei, allergiefrei
  • texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • extrem elastisch und reißfest, höhere Dehnbarkeit als bei Latex (700%)
  • perfekte Passform, ausgezeichnetes Tastempfinden für präzises Arbeiten
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.492 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 6,17*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 6,53*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,19*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,37*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
261101
ab € 3,41*
Ähnlich
Franz Mensch
261501
ab € 3,43*
Ähnlich
Hygostar
261081
ab € 3,41*
Ähnlich
Hygostar
261781
ab € 4,72*
Ähnlich
Hygostar
261681
ab € 4,70*
Ähnlich
Hygostar
261581
ab € 3,41*
Ähnlich
Hygostar
261181
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.