| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ12196 Herst.-Nr.: 12196 EAN/GTIN: 4015544121964 |
| |
|
| | |
| - Standard-Haube, Polypropylen-Vlies, leichte Qualität
- mit latexfreiem Elastikband
- maschinell gefertigt
- luftdurchlässig
- Spenderbox
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 600 mm | Farbe: | blau | Marke: | Hygonorm | Material: | Vlies | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, cliphaube 60 cm blau, cliphaube, cliphaube blau, Haube, Kopfbedeckung, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,00* | € 4,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,45* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|