Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL91441 Herst.-Nr.: 91441 EAN/GTIN: 0077511914416 |
| |
|
| | |
| - Gel Handgelenkauflage Crystal Gel
- Werkstoff: Plastik
- Ausführung des Füllmaterials: Gel
- schmutzabweisend, einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
- Größe (B x H x T): 202 x 32 x 230 mm
- Farbe: violett
Weitere Informationen: | | Breite: | 202 mm | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Farbe: | violett | Farbname: | violett | Höhe: | 32 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fellowes mauspad violett, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel, Handballenauflage, Handballenstütze, Handgelenkauflage, Mouspad |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,49* | € 15,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,42* | € 15,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,62* | € 15,30* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,65* | € 17,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,95* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|