Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5933907 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5933907 Mauspad Schwarz
Fellowes 5933907 Mauspad Schwarz
Fellowes 5933907 Mauspad Schwarz
Fellowes 5933907 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1663118
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5933907
EAN/GTIN:
     5054814648182
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239.7 mm
Verpackungstiefe
276.2 mm
Verpackungshöhe
4.8 mm
Paketgewicht
120 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
192 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
91441
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.