Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Gel Crystals Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Gel Crystals Violett
Fellowes Gel Crystals Violett
Fellowes Gel Crystals Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17902
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91441
EAN/GTIN:
     5053866295535
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Violett
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Polyurethan
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.2 mm
Tiefe
233.4 mm
Dicke
19.05 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5933907
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.