Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15033600 Herst.-Nr.: 15033600 EAN/GTIN: 4014481213749 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter
- Art der Heftung: kaufmännische Heftung
- Manila-Karton, Metall- Abheftung
- Organisationsaufdruck vorhanden
- mit Schlitzstanzung
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 265 x 318 mm
- Farbe: braun
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Schlitzstanzung | Blattformat: | A4 | Breite: | 265 mm | Farbe: | braun | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Falken | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendelhefter kaufm. heftung, Mehrfach, Mehrfach-Pendelhefter, MehrfachPendelhefter, Pendel, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, PendelZweifalzhefter, Registraturhefter, Zweifalzhefter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,62* | € 0,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,63* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,62* | € 1,22* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,15* | € 2,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,15* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|