Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 15033600 A4 kaufm. Heftung RC Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122003370
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     15033600
EAN/GTIN:
     4014481213749
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter naturbraun kaufm. heft...
pendel hefter
Falken Pendelhefter DIN A4 230g/m² kaufmännische Heftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton, recycelt braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Maße:
26,5 x 31,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter kaufm. heftung, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,87*
Lager 1682
939
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,19*
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,22*
3 Tage
487
30
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,03*
5 Tage
487
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.