Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 15033600 A4 kaufm. Heftung RC Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Pendelhefter 15033600 A4 kaufm. Heftung RC Karton braun
Falken Pendelhefter 15033600 A4 kaufm. Heftung RC Karton braun
Falken Pendelhefter 15033600 A4 kaufm. Heftung RC Karton braun
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739734
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033600
EAN/GTIN:
     4014481213749
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter naturbraun kaufm. heft...
pendel hefter
Falken Pendelhefter 15033600 A4 kaufm. Heftung RC Karton braun Falken Pendelhefter DIN A4 230g/m² kaufmännische Heftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton · recycelt braun
Weitere Informationen:
eClassID:
24290601
HerstellerNr:
15033600
Werksnummer:
9199107110
Länge netto mm:
319,00
Breite netto mm:
264,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Pendelhefter
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter kaufm. heftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,87*
2 Tage
939
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,19*
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,22*
3 Tage
487
30
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,03*
Lager 1955
487
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.