Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 230 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, braun
Artikel-Nr.:
     C1144-15033600
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033600
EAN/GTIN:
     4014481213749
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter naturbraun kaufm. heft...
pendel hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: braun. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
265
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter kaufm. heftung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.