Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE188345 Herst.-Nr.: 188345 EAN/GTIN: 4005401883456 |
| |
|
| | |
| - Ersatzradierer E-MOTION
- Verwendung für Produkt: E-Motion Drehbleistifte
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: weiß
- weiches sauberes Radieren
- Produktverwendung: Bleistift
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
- Durchmesser: 6 mm
- Länge: 10 mm
- Länge der Radiermine: 30 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 10 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | Bleistift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,24* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,80* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|