Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-17K 15mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-17K 15mm schwarz
Fasermaler Uni Posca PC-17K 15mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE186399
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186399
EAN/GTIN:
     4902778364222
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-17K
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Spitze austauschbar
  • lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 15
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
15 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, acrylmarker schwarz, acryl marker, pigmentmarker schwarz, 17K, 1863, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-17K, PC17K, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 7,90*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 8,07*
1
€ 5,50*
ab € 6,13*
€ 10,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182663
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
186351
ab € 4,77*
Zubehör
Uni-Ball
186328
ab € 4,77*
Zubehör
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182681
ab € 2,82*
Zubehör
Uni-Ball
182686
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182629
ab € 2,82*
Zubehör
Uni-Ball
182679
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182628
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182684
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182688
ab € 2,82*
Zubehör
Uni-Ball
182626
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.