Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulfüller Scribolino Rechtshänder A blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulfüller Scribolino Rechtshänder A blau
Schulfüller Scribolino Rechtshänder A blau
Artikel-Nr.:
     467-#FABE149847
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149847
EAN/GTIN:
     4005401498476
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Schulfüller Scribolino Rechtshänder
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, blau
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück
  • eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs
  • Ausführung der Feder: A
  • Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
A
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone
Farbe:
blau
Händigkeit:
Rechtshand
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,35*
€ 9,72*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,34*
€ 9,74*
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 10,91*
1 Tag
90
€ 5,49*
ab € 7,14*
€ 10,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148523
ab € 15,14*
Zubehör
Faber-Castell
148520
ab € 16,24*
Zubehör
Faber-Castell
149849
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.