Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Basic Metall matt M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllfederhalter Basic Metall matt M
Füllfederhalter Basic Metall matt M
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148520
EAN/GTIN:
     4005401485209
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Basic Metall matt M
  • Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Metall
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Edelstahl, silber
  • matt verchromter Schaft, Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: Metall matt
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
silber
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Metall
Schaftfarbe:
silber matt
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, Füllhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,60*
€ 23,88*
€ 5,50*
ab € 16,28*
€ 23,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,57*
€ 26,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,76*
€ 26,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
149849
ab € 6,54*
Zubehör
Faber-Castell
149847
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.