Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE138900 Herst.-Nr.: 138900 EAN/GTIN: 4005401389002 |
| |
|
| | |
| - Drehbleistift Ambition Rhombus schwarz
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Drehmechanik
- Material des Schaftes: Edelharz
- Ausführung der Griffzone: rund, aus hochglänzend verchromten Metall
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- Schaft mit aufwendiger Guillochierung
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Stärke der Mine: 0,7
- Bezeichnung der Härte: B
- Packungs-Inhalt: im Geschenketui
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | runde Metallgriffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Clips: | silber | Härtegrad: | B | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Minenbreite: | 0.7 mm | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Drehbleistift | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, druckbleistift faber castell 0,7mm, radier gummi, faber-castell radier-gummi, Bleistift, Dreh, drehbar, DrehBleistift, Feinminenbleistift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,98* | € 58,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,86* | € 58,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,91* | € 58,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 44,60* | € 59,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|