Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Graphit Aquarelle HB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift Graphit Aquarelle HB
Bleistift Graphit Aquarelle HB
Artikel-Nr.:
     467-#FABE117800
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117800
EAN/GTIN:
     4005401178002
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
  • Bleistift Graphit Aquarelle
  • Ausführung der Schaftform: sechskantform
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
  • Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
  • Stärke der Mine: 3,3
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
Minenbreite:
3.3 mm
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Wasserlack:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Buntstifte, Farbstift, Kinderbuntstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, faber castell bleistift sechseckform, zeichenbleistift faber castell, zeichenbleistift, 325, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 2,06*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,58*
€ 8,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117802
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117804
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117806
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117897
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.