Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Manila-Karton 400g 12-teilig blanko farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Manila-Karton 400g 12-teilig blanko farbig
Register A4 Manila-Karton 400g 12-teilig blanko farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC99H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     99H
EAN/GTIN:
     3141870000992
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register NATURE FUTURE
  • Werkstoff: Manila-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 400 g/qm
  • Lochung: Universallochung
  • Ausführung der Tabe: blanco
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 12 Stück
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
400 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
155
25
€ 20,00*
ab € 2,77*
€ 3,78*
1
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 5,03*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 5,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,16*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.