Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus Manila Karton mit 5 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 2605E, : image d'ambiance
produit : 2605E, : image d'ambiance
produit : 2605E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-2605E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2605E
EAN/GTIN:
     3130630026051
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
Register aus Manila Karton mit 5 Positionen Nature Future, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Format et poids : longueur 300 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 165 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 4310.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4 MAXI
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,18*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.