Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus Manila Karton 400g mit 12 Positionen Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 99H, : image d'ambiance
produit : 99H, : image d'ambiance
produit : 99H, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-99H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     99H
EAN/GTIN:
     3141870000992
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus Manila Karton 400g mit 12 Positionen Nature Future, für Format DIN A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 305.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 7480.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
155
25
€ 20,00*
ab € 2,77*
€ 3,78*
1
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 5,03*
361 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 5,08*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,67*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,16*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,50*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.