Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhüllen 16x21cm PP 120my VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkartenhüllen 16x21cm PP 120my VE=10 Stück
Visitenkartenhüllen 16x21cm PP 120my VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC86111E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86111E
EAN/GTIN:
     3130630861119
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Visitenkartenhüllen für Visitenkartenbuch wiederpositionierbar für leichtes Umsortieren
  • Format:16x21cm
  • für 6 Karten pro Hülle
  • 10er Packung
  • transparent
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.059 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
210 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Kunststoff
max. Anzahl der Karten:
60
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
10
€ 7,50*
ab € 0,87*
€ 1,30*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,48*
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 21,22*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,71*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,06*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.