Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Nachfüllpackung mit herausnehmbaren Hüllen für Visitenkartenbuch Exactive® Exacard 75234E - 25,5x5x23 cm Kristall


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 85234E, : presenté de face
produit : 85234E, : presenté de face
produit : 85234E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-85234E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85234E
EAN/GTIN:
     3130630852346
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
10er Nachfüllpackung mit herausnehmbaren Hüllen für Visitenkartenbuch Exactive® Exacard 75234E - 25,5x5x23 cm Kristall Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Herausnehm- und repositionierbare Hüllen für Visitenkartenbuch Exacard 75234E. Kapazität: 16 Visitenkarten pro Hülle Format et poids : longueur 190 MM largeur 130 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 59 G Format et poids Karton : longueur 250.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 38.0 MM Gewicht : 829.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Recharge
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
50µ
Ablageformat:
85x55
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
160
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, exacompta fenstermappen, brieftasche, fenstermappe karton, Sichtmappen, Dokumente schützen, Recharge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 21,26*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,71*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,14*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.