Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Ersatzhülle für 75151E Format A5 Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 86111E Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle
Exacompta 86111E Geldbörse, Kartenetui/Reisedokumentenhülle
Artikel-Nr.:
     C2424-86111E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86111E
EAN/GTIN:
     3130630861119
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
10 Ersatzhülle für 75151E Format A5 Transluzent Format et poids : longueur 210 MM largeur 148 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 210.0 MM largeur 148.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Portes cartes de visite
Farbe:
Transluzent
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
DIN A5
Anzahl Ansicht:
120
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, brieftasche, Sichtmappen, Dokumente schützen, Portes cartes de visite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,63*
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 4,26*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,71*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,10*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.