Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe Forever A4 30mm VE=50 Stück sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aktenmappe Forever A4 30mm VE=50 Stück sortiert
Aktenmappe Forever A4 30mm VE=50 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC47670E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47670E
EAN/GTIN:
     3130630476702
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Die Aktenmappe mit Verschlussklappe ermöglich es, Dokumente dank des Halts dieser Klappe horizontal oder vertikal abzulegen
  • Ideal geeignet für Hängeregistraturen oder auch zum Transport von Dokumenten bis 250 Blatt
  • aus recycling-Karton mit 32mm-Falte
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
3.08 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
30 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
290 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, sammelmappe sortiert karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe, Archivbox, Box, Dokumentemappe, Dokumentenbox, Mappe, Sammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 17,82*
€ 25,93*
7 Tage
460
2
€ 20,00*
ab € 31,06*
€ 41,82*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 31,91*
€ 42,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 84,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47679E
ab € 17,18*
Ähnlich
Exacompta
47678E
ab € 17,30*
Ähnlich
Exacompta
47672E
ab € 17,69*
Ähnlich
Exacompta
47673E
ab € 17,24*
Ähnlich
Exacompta
47676E
ab € 17,32*
Ähnlich
Exacompta
47675E
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.