Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 47676E Sammelmappe Karton Pink A4
Exacompta 47676E Sammelmappe Karton Pink A4
Artikel-Nr.:
     C2424-47676E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47676E
EAN/GTIN:
     3130630476764
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe exacompta pink
50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Rosa Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Aktendeckel aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Preiswerte und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 350 MM largeur 260 MM hauteur : 132 MM Gewicht : 3045 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Rosa
Ablageformat:
(240x320) und A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen karton, dokumentenmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47670E
ab € 17,83*
Ähnlich
Exacompta
47679E
ab € 17,18*
Ähnlich
Exacompta
47678E
ab € 17,19*
Ähnlich
Exacompta
47672E
ab € 17,81*
Ähnlich
Exacompta
47673E
ab € 17,33*
Ähnlich
Exacompta
47675E
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.