Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 47678E Sammelmappe Karton Grau A4
Exacompta 47678E Sammelmappe Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     C2424-47678E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47678E
EAN/GTIN:
     3130630476788
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe aus graukarton
50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Grau Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Aktendeckel aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Preiswerte und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 350 MM largeur 260 MM hauteur : 132 MM Gewicht : 3045 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Grau
Ablageformat:
(240x320) und A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappen karton, dokumentenmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47670E
ab € 17,83*
Ähnlich
Exacompta
47679E
ab € 17,18*
Ähnlich
Exacompta
47672E
ab € 17,81*
Ähnlich
Exacompta
47673E
ab € 17,33*
Ähnlich
Exacompta
47676E
ab € 17,21*
Ähnlich
Exacompta
47675E
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.