Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
produit : 47670E, : presenté de coté
produit : 47670E, : presenté de coté
produit : 47670E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-47670E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47670E
EAN/GTIN:
     3130630476702
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Farben sortiert Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Aktendeckel aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Preiswerte und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 350 MM largeur 260 MM hauteur : 132 MM Gewicht : 3045 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
(240x320) und A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, sammelmappe sortiert karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 17,82*
€ 25,93*
Lager 2424
460
2
€ 20,00*
ab € 31,06*
€ 41,82*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 31,91*
€ 42,33*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6212* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 83,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47679E
ab € 17,18*
Ähnlich
Exacompta
47678E
ab € 17,30*
Ähnlich
Exacompta
47672E
ab € 17,69*
Ähnlich
Exacompta
47673E
ab € 17,24*
Ähnlich
Exacompta
47676E
ab € 17,32*
Ähnlich
Exacompta
47675E
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.