Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 47672E, : presenté de coté
produit : 47672E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-47672E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47672E
EAN/GTIN:
     3130630476726
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
50er Packung Dokumentmappe mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, 24,5x32,5cm grau Hellblau Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängeregistraturen, Archivboxen oder in Sammelmappen möglich. Aktendeckel aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Preiswerte und ökologische Ablage. Format et poids : longueur 350 MM largeur 260 MM hauteur : 132 MM Gewicht : 3045 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Hellblau
Ablageformat:
(240x320) und A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, exacompta einschlagmappe hellblau, einschlagmappen karton, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47670E
ab € 22,27*
Ähnlich
Exacompta
47679E
ab € 21,70*
Ähnlich
Exacompta
47678E
ab € 21,75*
Ähnlich
Exacompta
47673E
ab € 21,68*
Ähnlich
Exacompta
47676E
ab € 21,68*
Ähnlich
Exacompta
47675E
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.