Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe Nature Future A4 VE=25 Stück 2 Innenfächer farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenmappe Nature Future A4 VE=25 Stück 2 Innenfächer farbig sortiert
Aktenmappe Nature Future A4 VE=25 Stück 2 Innenfächer farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC415000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     415000E
EAN/GTIN:
     3130634150004
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Diese Aktenmappe ermöglicht eine doppelte Ablage oder eine Doppelpräsentation
  • Die L-förmigen Innenfächer geben den Dokumenten einen optimalen Halt
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.028 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
sortiert
Farbe der Rückseite:
sortiert
Farbe der Vorderseite:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 20,73*
€ 29,68*
6 Tage
418
10
€ 30,00*
ab € 23,53*
€ 29,85*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 24,16*
€ 30,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
415002E
ab € 18,45*
Ähnlich
Exacompta
415003E
ab € 18,52*
Ähnlich
Exacompta
415007E
ab € 18,50*
Ähnlich
Exacompta
415005E
ab € 18,57*
Ähnlich
Exacompta
415009E
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.