Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Packung Aktenmappen ROCK"S" 220 mit 2 Innenfächern aus Manila-Karton - doppelt A4 oder A3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 415002E, : presenté de face
produit : 415002E, : presenté de face
produit : 415002E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-415002E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     415002E
EAN/GTIN:
     3130634150028
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
25er Packung Aktenmappen ROCK"S" 220 mit 2 Innenfächern aus Manila-Karton - doppelt A4 oder A3 Blau Der Aktendeckel mit seinen 2 Innenfächern ermöglich eine Ablage auf beiden Innenseiten des Einbands. FSC®-zertifizierter Aktendeckel, zum Schutz und zur Wiederaufforstung der Wälder und der Ökosysteme. Der sehr robuste Karton besteht aus neuen Papierfasern. Die lebendigen Farben verbessern die Erkennbarkeit Ihrer Ablage. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 32 MM Gewicht : 1028 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 10280.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Ablageformat:
A4 doppelt und/oder A3
Kollektion:
Rock''s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
415000E
ab € 20,66*
Ähnlich
Exacompta
415003E
ab € 18,56*
Ähnlich
Exacompta
415007E
ab € 18,41*
Ähnlich
Exacompta
415005E
ab € 18,42*
Ähnlich
Exacompta
415009E
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.